足元から、屋根の上の高所までお掃除可能。ポール型ブロワとグラストリマーのセット。ヘッドを変えればグラストリマーとしても活躍。最大風速約50m/sのハイパワーな風で、切りくずや落ち葉を一気に吹き飛ばします。
180度まわるヘッドと先端の細いノズルが、機械の奥や細い溝にジャストフィット。どんな角度からでも、隙間のゴミをピンポイントで強力に吹き飛ばします。
安全スイッチを押したまま、運転スイッチを握ると作動する仕様なので、誤作動の危険を軽減します。
【ポールブロワー仕様】
◇回転数:約16000min-1
◇無負荷運転時間:約12分
◇最大風速:約50m/s
◇最大風量:約8.2m3/min
【グラストリマー仕様】
無負荷ストローク数/運転時間:約6000min-1/60分
刈込幅:約160mm
【リチウムイオンバッテリー仕様】
◇定格:DC18V 2.5Ah 45Wh
◇充電時間:約120分(20W以上の場合)
◇充電入力:USB Type-C:DC 5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A(最大45W)