エンドレスベルト(EBB)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 07251535 品番 EBB-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。

適合機種
イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U
(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N)
粒度400 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 トラスコ品番123-0581 種別ADX 材質アルミナ(研磨材) 質量(g)62 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07251535
2022-01-19
用途:
医療器研磨
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしていて安心して使用できますお値段も手ごろだと思います。

対象商品:
07251501
2014-07-03
用途:
金属加工をした品物の面取りです。
三沢産業株式会社 様

うちでは、180・150・240とすべて、使います。
以前は、近くの工具店で、買ってましたが、すぐになく、取り寄せに日にちもかかり、価格も少し高めなので、モノタロウで買うようになりました。
消耗品ですし、少しでも、安く買えるとありがたいです。
 
幅の端から研磨をしていて、少しずつ幅を切っいってつかいます。
時々、斜めに切れていくものが、あります。

対象商品:
37431274
2013-03-05
用途:
自作の製品の研磨用に(鏡面に仕上げるした処理)♯2000番以上の物が有れば欲しいです。

現在使用している研磨ベルトは住友スリーエム者で60、120、240、400、600、1000番を使用して居ましたが
800番が必要になり検索して御社の製品を見つけ購入しました、箱売りでなくバラ売りをしてもらえれば
ありがたいです。使用感は特別に問題は感じませんが、現在使用している1000番の物はトライザクトのベルトを使用しているので800番の傷を消すのに苦労してます。
鏡面仕上げの研磨で良い方法が有れば知りたいですね。最終仕上げは3000番のダイヤモンドペーストを
使用しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする