セラックベルト赤

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 07260736 品番 CBAK12330-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

研削焼けを抑制します。
研削熱を軽減します。
優れた耐久性です。
ステンレスに圧倒的な研削スピード

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業 幅(mm)12 粒度120(#) 周長(mm)330 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ベルトに被削材を急激な力で押し当てたり、鋭利な物を押し当てないでください。
※ベルトは丁寧に取り扱ってください。特に接合部はねじる、折るなどの荷重をかける行為は避けてください。
※直射日光、極端な乾燥・湿度がある所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする