YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ハロゲン電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ローボルトハロゲン電球
エコクールハロゲン狭角35W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07261287
品番
JR12V35WUVNK3EZA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
35W形 狭角
消費電力(W)
35
口金
EZ10
本体質量(g)
20
ビームの開き(°)
10
定格寿命(時間)
3000
電球形状
ハロゲン球
径(Φ)×全長(mm)
35×50