STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
いじり止めドライバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07264787
品番
10769B-T25
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。
サイズ
T25
質量(g)
40
先端寸法(mm)
外形:4.4
ねじサイズ
M4.5-5
全長L2(mm)
135
軸長L1(mm)
110