STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
エクステンションバー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07264805
品番
859/16
参考基準価格(税別)
¥33,130
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
奥まった場所での作業に便利な1SQ inのエキステンションバー。
質量(g)
1780
全長L(mm)
410
外径(Φmm)
差込部d:43
差込角(sq.)
1inch