STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ウォーターポンププライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07265277
品番
6515 6 125
参考基準価格(税別)
¥7,490
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小型のウォーターポンププライヤー。横ブレの少ないボックスジョイントを採用。指詰め防止ストッパー付き。
全長(mm)
125
質量(g)
118
ハンドル
ディップコーティング
仕上
黒ラッカー
口幅(mm)
最大25
口幅調節
4段階