STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07265347
品番
6564 2 175
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。アゴの根元にカッター付き。
質量(g)
323
全長L(mm)
175
仕上
クロームメッキ
ハンドル色
クロームメッキ
口幅(mm)
S:最大30