STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
パイプカッター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07272706
品番
14000
参考基準価格(税別)
¥45,420
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スチール鍛造ボディに1枚の砥石を装備。スプリングリテーナ方式。工具不要のカッティングホイールクイックチェンジシステム。
用途
鉄・ステンレス配管切断用
色
シルバーグレー
質量(g)
1113
最大パイプ径(mm)
Φ42
最小径(Φmm)
Φ10
切断能力(Φmm)
(パイプ内径/パイプ外径)3-32/10-42
切り込み深さ(mm)
5.5
切断能力(inch[mm])
内径1/8-1.1/4