STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スリーブ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07272907
品番
1523
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
KABELEX用のABSスリーブ。
用途
1503用
全長(mm)
50
質量(g)
5
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6.5
適合サイズ(Φmm)
4