STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
ブラック
注文コード
07273038
品番
9197-0121JP
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなデザインのルームスリッパ底面はEVA素材で滑りにくくフローリングでの歩行も安心ソールは約10mmと厚めで長時間履いても快適デイリーユースはもちろん、プレゼントとしても最適。
用途
屋内用
寸法(mm)
25-27
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル
材質(ソール)
EVA
注意
※屋外では使用しないでください。
※色落ちや、色移り、変色する場合がございます。