ヒートガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07273090 品番DCE530N-XJ
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。

用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなど セット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1 質量(kg)0.5 (充電池含まず) 定格電圧(V)DC18 温度(℃)約290 / 約530 風量(L/min)109/190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする