バンドソー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07273099 品番RX7600X54X1.6X2/3EHS
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。切断が静かで振動が少ない。最適化されたピッチ・アサリ配列です。適合機種H-600・H-700(アサダ)、ST6070・ST6090(大東精機)、K2S-900S(コマツ)。

用途形鋼、パイプ 幅(mm)54 厚さ(mm)1.6 全長(mm)7600 ピッチ2/3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする