STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スピーダーブレース
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
408
注文コード
07274630
品番
453QR
参考基準価格(税別)
¥30,540
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スチール製ハンドル付き。軸方向のパワー伝達を高めるため、パームヘッドは取り外し可能。DIN3122/ISO3315に準拠。クイックリリースセーフティロック付き。
全長(mm)
408
質量(g)
650
差込角(sq.)
10
半径(Φmm)
【作業半径】85