STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07275050
品番
6543 4 004
参考基準価格(税別)
¥15,060
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。ストレートタイプ。
全長(mm)
320
サイズ
J4
質量(g)
419
ハンドル
ギザ付クロームメッキ
仕上
ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)
Φ3.2
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:85-140
注意
※メイン画像は品番6543 4 002です。