STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スナップリングプライヤー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
07275059
品番
6544 4 111
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。90°先曲がりタイプ。
全長(mm)
130
サイズ
J11
質量(g)
90
ハンドル
ギザ付クロームメッキ
仕上
ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)
Φ1.3
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:12-25