スナップリングプライヤー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07275068 品番 6544 6 121
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。90°先曲がりタイプ。

全長(mm)170 サイズJ21 質量(g)150 ハンドルディップコーティング 仕上ヘッド:ポリッシュ仕上げ 先端チップ径(mm)Φ1.8 適合寸法(mm)サークリップサイズ:19-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする