STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07275531
品番
900-2
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。
全長(mm)
54
サイズ
2
質量(g)
6
差込角(mm)
3.4 (9/64”)
下穴ドリル径(mm)
3-7/64推奨
適合ボルト
M5-M7 (3/16-1/4”)