STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07275540
品番
900-3
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。
全長(mm)
59
サイズ
3
質量(g)
10
差込角(mm)
4.9 (3/16”)
下穴ドリル径(mm)
5-3/16推奨
適合ボルト
M8 (5/16”)