STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07275549
品番
900-4
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。
全長(mm)
65
サイズ
4
質量(g)
20
差込角(mm)
7 (9/32”)
下穴ドリル径(mm)
6.4-1/4推奨
適合ボルト
M10-M12 (3/8-7/16”)