STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
スクリューエキストラクター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07275558
品番
900-5
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高耐久なエキストラクター。
全長(mm)
88
サイズ
5
質量(g)
48
差込角(mm)
9 (23/64”)
下穴ドリル径(mm)
8-5/16推奨
適合ボルト
M14-M16 (1/2-9/16”)