STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
トップカッター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07277597
品番
6709
参考基準価格(税別)
¥14,340
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)
120
質量(g)
80
ハンドル
マルチコンポーネントメッキ
仕上
ポリッシュ仕上げ
切断能力(Φmm)
(中硬線/軟線)0.3/0.6
寸法c(mm)
カッティング幅16
ヘッド幅(mm)
a:12
ヘッド寸法(mm)
厚さd:8