トルクドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット サイズTX6 注文コード07278376 品番TOK-06-TX06
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業に セット内容ドライバーハンドル、25mmビット1本、50mmビット1本 サイズTX6 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)0.6 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする