ボールベアリングプーラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07282445 品番70-B
参考基準価格(税別)¥717,550 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800

ケース入です。 シャフト上に配置されている溝付きボールベアリングを素早く簡単に取り外すことができます。

用途中型のベアリングの引き抜き作業に最適 セット内容ボールベアリングプーラー(70-4、70-4730、4731、4733、4734) 質量(kg)19.44 適合サイズボールベアリング:6014-6021、6213-6222、6312-6317、6409-6415

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする