ブラシレス レシプロソー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07282926 品番DCS382NT-XJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。

用途切断 付属品TSTAKキットボックス ストローク(mm)28.6 全長(mm)393 質量(kg)2.3 (本体のみ) 定格電圧(V)DC18 係数振動係数15m/s2 最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160) ストローク数(回/分)0-3,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする