STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットコンビレンチ フラット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
158
注文コード
07284168
品番
17F-10FLACH
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。
幅(mm)
スパナ部:21.7、メガネ部:21
寸法(mm)
10
全長(mm)
158
質量(g)
58
送り角度(°)
5
ギア数
72
注意
※メイン画像は代表画像です。