ラチェットコンビレンチ フラット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)182 注文コード07284195 品番17F-13FLACH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長など15種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でスリムな軽量インテリジェントデザイン。ダブルTプロファイルによる高い曲げ強度。肌触りが良く、肌に優しい表面仕上げ。非常に弾力性があり、耐久性に優れています。

幅(mm)スパナ部:26.5、メガネ部:25 寸法(mm)13 全長(mm)182 質量(g)98 送り角度(°)5 ギア数72
注意
※メイン画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする