ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)102 注文コード07284491 品番109/8
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

グリップに滑り止めのローレット加工を施した平行ピンポンチ。

軸径(Φmm)【ハンドル】9 全長(mm)102 直径(Φmm)5.9 質量(g)47
注意
※メイン画像は品番:109/7です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする