STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
497
注文コード
07284527
品番
532/1
参考基準価格(税別)
¥37,230
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2"SQラチェットハンドル。
幅(mm)
【ヘッド部】41
厚さ(mm)
【ヘッド部】37.6
全長(mm)
497
質量(g)
980
差込角(sq.)
1/2
ギア数
36