STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
マイナスビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07284719
品番
1244
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。
質量(g)
9
全長L(mm)
50
刃先厚(mm)
a:0.8
刃先幅寸法(mm)
b:4
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
注意
※メイン画像は品番1250です。