マイナス段付ビット

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07284737 品番1248
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,260 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

差込角1/4"HEXの段付きマイナスビット。

質量(g)11 全長L(mm)50 刃先厚(mm)a:1.2 刃先幅寸法(mm)b:6.5 差込角(HEX)1/4inch (E6.3mm)
注意
※メイン画像は品番1250です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする