STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07284841
品番
1412-T8
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)
25
サイズ
T8
質量(g)
5
先端寸法(mm)
外形:2.3
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)
注意
※メイン画像は品番1417-T25です。