STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07284886
品番
1417-T25
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角1/4"HEXのトルクスビット。
全長(mm)
25
サイズ
T25
質量(g)
6
先端寸法(mm)
外形:4.4
差込角(HEX)
1/4inch (E6.3mm)