STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ヘクスローブビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07284956
品番
1432-T40
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
差込角5/16"HEXのトルクスビット(XZN)。
全長(mm)
35
サイズ
T40
質量(g)
12
先端寸法(mm)
外形:6.6
差込角(HEX)
5/16inch (C8.0mm)
注意
※メイン画像は品番1417-T25です。