STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
フレックスプラグソケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
10
注文コード
07285026
品番
3047-10
参考基準価格(税別)
¥16,670
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差込各3/8"超ロングタイプのユニバーサルプラグソケット。
寸法(mm)
10
全長(mm)
140
質量(g)
138
適合車
ルノー・VW・Audi
差込角(sq.)
3/8inch