マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長L1(mm)125 注文コード07285699 品番4820-1.0X5.5X125
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は軸長L1など7種類から選べます 他の種類を見る

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

質量(g)58 先端厚さ(mm)a:1 先端幅(mm)b:5.5 全長L2(mm)220 軸長L1(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする