曜日別特売
4820-1.6X8X175 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285717

4820-1.6X8X175 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285717
4820-1.6X8X175 マイナスドライバー STAHLWILLE(スタビレー) 07285717

マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード07285717品番4820-1.6X8X175
参考基準価格(税別)¥5,960販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル):頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっている。

質量(g)118先端厚さ(mm)a:1.6先端幅(mm)b:8全長L2(mm)290軸長L1(mm)175
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする