STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ボールジョイントセパレーター
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07285821
品番
11041-4
参考基準価格(税別)
¥36,670
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラック用のボールジョイントセパレーター。
幅(mm)
門幅B:70
高さ(mm)
門高さC:80
質量(g)
2000
口開き(mm)
A:39