STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
ペンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
07287291
品番
6501 6 160
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ピアノ線の切断も可能なペンチ。切断刃硬度はHRC62。
全長(mm)
160
質量(g)
163
ハンドル
ディップコーティング
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(硬線/ピアノ線/ケーブル線)1.8/1.5/10
切断能力(mm
2
)
16