STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の 作業工具その他
リードペンチ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07287379
品番
6711
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。
全長(mm)
130
質量(g)
76
ハンドル
マルチコンポーネントメッキ
仕上
ポリッシュ仕上げ
ヘッド幅(mm)
a:12
ヘッド寸法(mm)
厚さd:8