DEWALT
DEWALTの 作業工具その他
ラチェットレンチ (本体のみ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07287476
品番
DCF512N-XJ
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1 (充電池含まず)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0-250
定格電圧(V)
DC18
最大締付トルク(N・m)
95
アンビル
四角アンビル:1/2inch (約13mm)