USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
輸入品のDEWALTバッテリー充電器にXRバッテリー20V充電器で非PSE製品が付属してきており、国内でPSE法で使えない事が分かり、このPSE製品充電器を購入しました、国内の充電器・バッテリーには18Vと記載が有りが海外製品には20Vと記載さてれいたので、確認した所、日本ではリチウムイオン電池の電圧は定格電圧で記載する事となっており18V記載、米国製品では充電後の最大電圧での記載で20Vとなっており、DEWALT社に確認した所と18Vと20V製品は同じ製品との事、マニュアル及び筐体にXE18V・XR20V両方に使用可能と表示し米国製品と入れかえて使用しています。 安定して購入出来助かっています。