マイナスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07287878 品番1166/1N
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

差込角1/4”HEXのマイナスビット。

質量(g)9 全長L(mm)39 刃先厚(mm)a:1.2 刃先幅寸法(mm)b:6.5 差込角(HEX)1/4inch (6.3mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする