ワイドオープン型バッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07289235 品番DWST60103-1
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。

材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部) 質量(kg)1.68 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277 耐荷重(kg)25 防塵防水性能IP54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする