PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の 作業工具その他
超硬ホルソー
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07291536
品番
PRC-DF46
参考基準価格(税別)
¥11,580
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適
刃数
10
全長(mm)
113
径(Φmm)
ホルソー径:46
シャンク径(Φmm)
10
有効長(mm)
25
センタードリル径(Φmm)
6