精密ストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07291597 品番51000002
参考基準価格(税別)¥6,430 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

0.12 mm - 0.8 mm (36-20 AWG)の極細線、小径ワイヤーを高速にストリップする半自動ワイヤーストリッパーです。5〜45mmの範囲で調整可能なストリップストップにより、希望のストリップ長を素早く確実に設定できます。2枚のブレードを左右対称に一定の力で押し、圧力で切断されます。このツールは右利き、左利きどちらのユーザーにも適しています。

用途細い導体やワイヤーのストリップに クリンピング能力(mm2)ストリッピング:0.12-0.8 クリンピング能力(AWG)36-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする