養生テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07293259 品番9197-0140JP
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

貼ってはがせるおしゃれな養生テープです。弱粘着で、はがした時に粘着剤が残りにくくなっています。手で簡単に切れるので作業しやすくなっています。気分にあわせて気軽に張り替えられます。文房具、パーツケース、スーツケースなどをデコレーションできます。

テープ幅(mm)50 基材PETクロス テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系 主な用途養生 粘着タイプ弱粘着
注意
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※人体(皮膚)に直接貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※直射日光を避け、涼しいところで保管してください。
※場所によっては下地を痛める恐れがありますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする