LMブロック(HSR形)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07295355 品番 HSR 15RSS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.0805k、(2個密着):0.457k
MB(1個):0.0805k、6.350.457k
MC(1個):0.0844k
寸法B(mm)26 寸法C(mm)26 寸法E(mm)5.5 寸法K(mm)23.3 寸法L1(mm)38.8 寸法N(mm)8.3 寸法S(Φmm)M4 寸法T(mm)6 ブロック幅W(mm)34 寸法l(mm)5 ブロック高さ(mm)23.3 ブロック長さ(mm)56.6 ブロック取付穴種類タップ穴 適合HSR 15形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-R形 質量(kg)0.18 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)15.7 基本動定格荷重(kN)10.9 グリースニップルPB1021B RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07295407
2017-11-28
用途:
機械のメンテナンス

他のところに頼むと部品納期がかかりすぐ間に合わなかったので すぐ部品てにはいいたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする