LMブロック(HSR形)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07295425 品番 HSR 35RSS
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

仕様
エンドシール付き
サイドシール付き
静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.782k、(2個密着):3.93k
MB(1個):0.782k、4.373.93k
MC(1個):0.905k
寸法B(mm)50 寸法C(mm)50 寸法E(mm)12 寸法K(mm)47.5 寸法L1(mm)80.4 寸法N(mm)15 寸法S(Φmm)M8 寸法T(mm)11.7 ブロック幅W(mm)70 寸法l(mm)12 ブロック高さ(mm)47.5 ブロック長さ(mm)109.4 ブロック取付穴種類タップ穴 適合HSR 35形レール その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。 種別HSR-R形 質量(kg)1.5 種類ブロック単品 基本静定格荷重(kN)70.2 基本動定格荷重(kN)53.9 グリースニップルB-M6F RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07295407
2017-11-28
用途:
機械のメンテナンス

他のところに頼むと部品納期がかかりすぐ間に合わなかったので すぐ部品てにはいいたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする