※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアガイド、ブロック
THKの リニアレール
LMレール(SSR形/定尺)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全108種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07295741
品番
SSR 15X+340L
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
レール単品
レール幅(mm)
15(±0.05)
レール長さ(mm)
340
レール高さ(mm)
12.5
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×5.3
穴径d1(Φmm)
4.5
穴径d2(Φmm)
7.5
寸法h(mm)
5.3
寸法W2(mm)
9.5
質量(kg)
0.408
適合
LMブロック SSR 15X
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください